Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1NMC5 Sheet Acetal White 1/8 Inch T 12 x 48 In | AB2TGM

APPROVED VENDOR 1NMC5 ark acetalvit 1/8 tum T 12 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AB2TGM Modell: 1NMC5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Längd48 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialAcetal sampolymer
Material TypGenerell mening
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet9500 psi
Tjocklek0.125 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1NLL1 Ark Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"89SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL2 Ark Acetal Vit 1/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TDY 1NLL2White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL3 Ark Acetal Vit 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB2TDZ 1NLL3White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"427SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL4 Ark Acetal Vit 516 tum T 12 x 12 tum | AB2TEA 1NLL4White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"427SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL5 Ark Acetal Vit 3/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TEB 1NLL5White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"671SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL6 Ark Acetal Vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB2TEC 1NLL6White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"833SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL7 Ark Acetal Vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TED 1NLL7White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"1 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMC5 ark acetalvit 1/8 tum T 12 x 48 tum
774SEK /enhet