GODKÄND SÄLJARE 4TNN6 Rör 3/8 tum 316 rostfritt stål 120 tum längdschema 40 | AD9MPG

APPROVED VENDOR 4TNN6 rör 3/8 tum 316 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 40

Artikel: AD9MPG Modell: 4TNN6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 109 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd10ft.
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek3 / 8 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.93
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7304413015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 15A824 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVC 15A824ogängad1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "1 788 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A825 Rör 1/2 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVD 15A825ogängad3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "2 957 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A826 Rör 3/4 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVE 15A826ogängad3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "3 848 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A827 Rör 1 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVF 15A827ogängad1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "4 396 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A828 Rör, 2 "innerdiameter., 316 rostfritt stål, 10 15A828ogängad2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "12 161 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4TND4 Rör 1/8 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MLY 4TND4Trådade i båda ändarna1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "240SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TND5 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MLZ 4TND5Trådade i båda ändarna1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNN6 rör 3/8 tum 316 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 40
2 109 kr /enhet