Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P667 Nippel 3/4 x Stäng svart svetsat stål | AE4ZDX

APPROVED VENDOR 5P667 Nippel 3/4 x Stäng Svart Svetsad Stål

Finns i lager
Artikel: AE4ZDX Modell: 5P667
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart svetsat stål
LängdStänga
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1-3 / 64 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 2WV63 Nippel 2 1/2 x Stäng svartsvetsat stål | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "225SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WV79 Nippel 4 x Stäng svartsvetsat stål | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "603SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P605 Nippel 1/8 x Stäng svart svetsat stål | AE4ZBG 5P6053 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "17SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P619 Nippel 1/4 x Stäng svartsvetsat stål | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P633 Nippel 3/8 x Stäng svartsvetsat stål | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P650 Nippel 1/2 x Stäng svart svetsat stål | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "24SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P684 Nippel 1 x Stäng svartsvetsat stål | AE4ZEQ 5P684Stänga1 5 / 16 "1"1 / 8 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P667 Nippel 3/4 x Stäng Svart Svetsad Stål
28SEK /enhet