Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16010.120.0001 Ögonbult med axel M12 X 1.75Mm, 2PK | AC6QTL 35Z521

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Ögonbult med axel M12 X 1.75 mm, 2PK

Finns i lager
Artikel: AC6QTL Modell: M16010.120.0001Korsreferens: 35Z521 / 176C08
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.30mm
Öga utanför dia.54mm
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialSläpp smidd stål
Total längd74.5mm
Shank Dia.12mm
Skaftlängd20.5mm
Axeldia.30mm
Axellängd10mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC20.5mm
Tråd storlekM12 x 1.75
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns748 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Ögonbult med axel M12 X 1.75 mm, 2PK
173SEK /packa