Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.120.0160 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 160mm Length, 5PK | AB8DHA 25DA84

APPROVED VENDOR M51000.120.0160 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 160 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8DHA Modell: M51000.120.0160Korsreferens: 25DA84 / 156M62

Få det Maj 20, Måndag
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
397SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet160mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd36mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC36mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7641
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0160 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 160 mm längd, 5 PK
397SEK /packa