Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Hex Lag Screw 1/2 X 2 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTV 1LE63

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Sexkantsskruv 1/2 X 2 1/2 tum Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTV Modell: U08450.050.0250Cross Ref: 1LE63 / 166W57
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
627SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek3 / 4 "
Längd2.5 "
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.12
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Sexkantsskruv 1/2 X 2 1/2 tum Längd, 50PK
627SEK /packa