Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0240-SS32D Standoff Cap Rund 18-8 3/8 X 1/4, 2PK | AE3ARY 5AGW3

APPROVED VENDOR ZA0240-SS32D Standoff Cap Rund 18-8 3/8 X 1/4, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ARY Modell: ZA0240-SS32DKorsreferens: 5AGW3
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
612SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter3 / 8 "
FinishSatin US32D
Höjd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0240-SS32D Standoff Cap Rund 18-8 3/8 X 1/4, 2PK
612SEK /packa