Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUA-PURE C-CYST-FF ersättningsfilterpatron, 2 GPM, 3/8 inlopp | AE6ERB 5REE7

AQUA-PURE C-CYST-FF ersättningsfilterpatron, 2 GPM, 3/8 inlopp

Finns i lager
Artikel: AE6ERB Modell: C-CYST-FFKorsreferens: 5REE7

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av filterpatron
Passar märkeAqua-Pure
Flödeshastighet2 gpm
Höjd11.9 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Utanför Dia.3.187 "
MinskarKlorsmak och lukt, cysta och sediment
Service liv2000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aqua-Pure C-CYST-FF ersättningsfilterpatron används med AP Easy Cyst-FF-system för vattenrening. Detta filter kan enkelt installeras under diskbänkar i kök/badrum på sjukhus, restauranger och kontor.

Funktioner:

  • Detta undervaskfilter ger rent dricksvatten genom att eliminera föroreningar och lukt.
  • Den har en sanitär snabbbyte (SQC) patrondesign för att förhindra spill när du utför in-line-tjänster.
  • Denna patron har förbättrad filtreringsteknik för att leverera högkvalitativt rengöringsvatten.
  • Den har en inbyggd avstängningsventil för enkelt byte av patron utan att störa filtreringsprocessen.

Kompatibla tillbehör:

  • Aqua-Pure Lätt Cyst-FF Dricksvattensystem: Aqua-Pure ersättningsfilterpatron installeras vanligtvis i dessa dricksvattensystem för effektiv vattenrening.

Standarder och godkännanden:

  • NSF

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka flödeshastigheter kan denna filterpatron hantera?

S. Aqua-Pure ersättningsfilterpatron kan hantera flödeshastigheter upp till 1.5 GPM.

F. Hur mycket tryck tål denna filterpatron?

A. 125 psi

F. Vad är filterpatronens driftstemperaturområde?

A. 40 till 100 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellPassar märkeFlödeshastighetHöjdmikronUtanför Dia.Minskarförp. Antal.Pris
AQUA-PURE C-LC-kassett för AP Easy LC | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 gpm12.875 "0.5-Klor, smak, lukt, smuts, rost, bly och cysta11 740 kr
AQUA-PURE C-COMPLETE-kassett för AP ENKEL KOMPLETT | AB2NUW 1MZU9 C-KOMPLETTAqua-Pure0.75 gpm8.875 "0.5-Rost, bly och cysta11 906 kr
AQUA-PURE EP25-kassett för EVP H-104 och H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Klorsmak, lukt, sediment12 729 kr
AQUA-PURE AP217-kassett för AP200 - PK2 | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 gpm-5-Klor, smak, lukt, smuts och rost22 360 kr
AQUA-PURE 3MFF101 kassett för 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Klor, smak och lukt, bly, cysta, VOC: s smuts och rost14 385 kr
AQUA-PURE AP517 kassett för AP500 och AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Klor, smak, lukt, smuts, rost och skalreduktion12 134 kr
AQUA-PURE AP-DW85-kassett för APDWS750 | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Klor, smak, lukt, smuts och rost11 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUA-PURE C-CYST-FF ersättningsfilterpatron, 2 GPM, 3/8 inlopp
2 255 kr /enhet