Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP HDPE14X18ANA Slang 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKA 2LZT1

ATP HDPE14X18ANA Slang 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur

Finns i lager
Artikel: AC2QKA Modell: HDPE14X18ANAKorsreferens: 2LZT1
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgNatural
HårdhetShore A: 93 / D45D
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck456 PSI
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
TypHög densitet
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.71
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.LängdMax. TryckTypVägg tjocklekPris
ATP PE14AG Slang 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Grön | AC2QHH 2LZK6 PE14AGGrön5 / 32 "100ft.150 psiLinjär låg densitet0.040 "333SEK
ATP PE14DG Slang 1/4 tum Ytterdiameter 1000 fot Längd Grön | AC2QHM 2LZL1 PE14DGGrön5 / 32 "1000ft.150 psiLinjär låg densitet0.040 "2 052 kr
ATP HDPE14X.170ANA Slang 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKB 2LZT2 HDPE14X.170ANANatural0.170 "100ft.260 psiHög densitet0.040 "328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP HDPE14X18ANA Slang 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Natur
384SEK /enhet