AURAND KP5V luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, rakt handtag | AG8DBL 20RD95

AURAND KP5V luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, rakt handtag

Finns i lager
Artikel: AG8DBL Modell: KP5VKorsreferens: 20RD95

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftdriven skärmskärare
Luftintag1 / 2 "
CFM @ Full belastning42.0
Rengöringsområde5"
AvgasrörBakre
Handtag DesignRakt
HP3/4
InloppstypNPT
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd13 "
Borttagningsgrad50 till 70 kvm / timme
Nödvändigt tryck80 till 100 psi
Byt typTrigger
Verktygsvikt6 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Aurand KP5V luftdriven skärmaskin, med sitt 5-tums rengöringsområde, är ett idealiskt val för att effektivt ta bort ytrost och flisfärg.
    • Detta K-serieverktyg från Aurand drivs med en 3/4 hk motor som har en borttagningshastighet på 50-80 kvm / tim.
    • KP5V är en föredragen pneumatisk däckrobot på grund av dess lätta vikt, vilket i sin tur också gör den lämplig för handarbete.
    • För att byta skärknippor, Aurand 674 kan användas, och Aurand 676 fett rekommenderas efter var nio timmars drift.

Produktvarianter

ProduktModellBorttagningsgradLuftintagCFM @ Full belastningVerktygsviktRengöringsområdeAvgasrörHandtag DesignHPPris
AURAND KP5 luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, 50 till 70 sq. ft/h Borttagningshastighet | AG8DBJ 20RD93 KP550 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/423 891 kr
AURAND KP5E luftdriven rivare, bärbar, 8 tums rengöringsområde, 80 till 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/425 602 kr
AURAND KP5EV luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 60 till 90 kvadratfot/tim Borttagningshastighet | AG8DBM 20RD96 KP5EV60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/427 344 kr
AURAND MP6 luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 3/4 tums inloppsstorlek, D-handtag | AG8DBN 20RD97 MP670 till 100 kvm / timme3 / 4 "CFM 4218 lb.-NedanC-form2.528 413 kr
AURAND MP6E luftdriven rivare, 12 tums rengöringsområde, D-handtag | AG8DBP 20RD98 MP6E100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/431 316 kr
AURAND MP6V luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 3/4 hk, 3/4 tums inloppsstorlek | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 till 100 kvm / timme3 / 4 "42.018 lb.8"NedanD-handtag3/430 857 kr
AURAND MP6EV luftdriven rivare, 12 tums rengöringsområde, 80 till 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/436 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND KP5V luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, rakt handtag
25 358 kr /enhet