AURAND KP5 luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, 50 till 70 sq. ft/h Borttagningshastighet | AG8DBJ 20RD93

AURAND KP5 luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, 50 till 70 kvadratfot/tim borttagningshastighet

Finns i lager
Artikel: AG8DBJ Modell: KP5Korsreferens: 20RD93

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftdriven skärmskärare
Luftintag1 / 2 "
CFM @ Full belastning42.0
Rengöringsområde5"
AvgasrörBakre
Handtag DesignRakt
HP3/4
InloppstypNPT
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd13 "
Borttagningsgrad50 till 70 kvm / timme
Nödvändigt tryck80 till 100 psi
Byt typTrigger
Verktygsvikt6 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7485
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aurand KP5 ytavskiljare är lämplig för att ta bort rost, färg och lim från stål, asfalt och betongytor. Detta ytskalningsverktyg är idealiskt för arbete på balkar, stora rör, ventiler, tankar, brokonstruktioner och oljeplattformsytor.

Funktioner:

  • Den har ett syntetiskt handtag för maximalt grepp när du hanterar verktyget.
  • Det syntetiska greppet minimerar också vibrationerna i arbetarens händer.
  • Den har ett skyddande lock på skärbunten för att förhindra att damm och skräp träffar användaren.
  • Den har ett extra handtag på huvudet för att maximera verktygskontrollen.
  • Dess skärbunt är lätt att byta ut efter att ha slitits ut från långvarig/tung användning.

Kompatibla tillbehör:

  • Aurand Cutter-buntar: Dessa skärbuntar används tillsammans med elektriska handhållna rivare för att ta bort damm, skräp på ytan.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan Aurands elektriska och pneumatiska rivare?

A. Aurand erbjuder pneumatiska och eldrivna rivare för att ta bort ansamlingar från hårda ytor. Elektriska rivare är idealiska för applikationer som kräver långvarig användning. Dessa rivare är försedda med sladd för enkel manövrerbarhet på förberedelseytor.

Produktvarianter

ProduktModellBorttagningsgradLuftintagCFM @ Full belastningVerktygsviktRengöringsområdeAvgasrörHandtag DesignHPPris
AURAND KP5E luftdriven rivare, bärbar, 8 tums rengöringsområde, 80 till 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/425 602 kr
AURAND KP5V luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, rakt handtag | AG8DBL 20RD95 KP5V50 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/425 358 kr
AURAND KP5EV luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 60 till 90 kvadratfot/tim Borttagningshastighet | AG8DBM 20RD96 KP5EV60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/427 344 kr
AURAND MP6 luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 3/4 tums inloppsstorlek, D-handtag | AG8DBN 20RD97 MP670 till 100 kvm / timme3 / 4 "CFM 4218 lb.-NedanC-form2.528 413 kr
AURAND MP6E luftdriven rivare, 12 tums rengöringsområde, D-handtag | AG8DBP 20RD98 MP6E100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/431 316 kr
AURAND MP6V luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 3/4 hk, 3/4 tums inloppsstorlek | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 till 100 kvm / timme3 / 4 "42.018 lb.8"NedanD-handtag3/430 857 kr
AURAND MP6EV luftdriven rivare, 12 tums rengöringsområde, 80 till 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/436 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND KP5 luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, 50 till 70 kvadratfot/tim borttagningshastighet
23 891 kr /enhet