Aurand MP6V pneumatisk däckskalare använder tryckluftskraft för att driva sina skärhjul eller skärknippen över betong-, metall- och träytor för att ta bort färg, rost, fjäll och andra beläggningar. Denna handhållna scaler ansluts till en lufttillförsel för att förbereda en grov, räfflad yta för övermålning samtidigt som full effekt bibehålls under drift. Den kan användas som en betongslipmaskin, färgflismaskin, däckavskalare och färgborttagare i stora rör, balkar, graffitiväggar och marina applikationer.
Funktioner:
- Aurand MP6V pneumatisk däckskalare är en däcksskalare i M-serien som drivs av en 3/4 hk motor.
- Motorn förbrukar 42 cfm luft genom ett 3/4 tums NPT-luftintag för att driva den.
- Denna däckskalare har ett D-handtag i huvudet för att säkert rulla knivbuntarna på golv och väggar.
- Den är lämplig för tung borttagning över större ytor och inkluderar även växelsmörjmedel för jämna skalningsoperationer.
- Denna däcksskalare med D-handtag har mindre rörliga delar jämfört med en elektrisk däckskalare för lätt, enkel hantering, minimalt underhåll och längre livslängd.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur skiljer sig denna Aurand MP6V pneumatiska däckskalare från slipmaskiner eller sandbläster?
S. Den här Aurand MP6V pneumatiska däcksskalarens skärbuntar roterar med höga hastigheter för att flisa bort material mer aggressivt jämfört med slipmaskiner och med ökad driftskontroll än sandbläsare.
F. Vad är användningen av avtryckaren i denna Aurand däcksskalare?
S. Denna Aurand MP6V pneumatiska däckskalare har en avtryckarbrytare med säkerhetslås och gasreglage för att kontrollera enhetens hastighet samtidigt som den förhindrar oavsiktliga konfigurationsändringar.
F. Vilken är borttagningshastigheten för denna Aurand MP6V pneumatiska däckskalare?
S. Denna Aurand MP6V pneumatiska däckavskalare kan ta bort cementöverdragen med en hastighet av 70 till 100 kvadratfot per timme med ett 8-tums rengöringsområde.