AURAND MP6E luftdriven rivare, 12 tums rengöringsområde, D-handtag | AG8DBP 20RD98

AURAND MP6E Air Powered Scarifier, 12 tums rengöringsområde, D-handtag

Finns i lager
Artikel: AG8DBP Modell: MP6EKorsreferens: 20RD98

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftdriven skärmskärare
Luftintag3 / 4 "
CFM @ Full belastning42.0
Rengöringsområde12 "
AvgasrörNedan
Handtag DesignD-handtag
HP3/4
InloppstypNPT
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd16 "
Borttagningsgrad100 till 150 kvm / timme
Nödvändigt tryck80 till 100 psi
Byt typTrigger
Verktygsvikt23 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.8025
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Liknar den populära MP6-däckskalaren, men med ett bredare rengöringsområde på 12 cm
    • Använder utbytbart skärbunt Aurand 90ME
    • Ett komplett reservdelssats, Aurand SMP6E, erbjuds också; praktiskt taget alla delar av detta Aurand pneumatiska verktyg kan bytas ut i flera år med kostnadseffektiv / lågt underhållsarbete

Produktvarianter

ProduktModellBorttagningsgradLuftintagCFM @ Full belastningVerktygsviktRengöringsområdeAvgasrörHandtag DesignHPPris
AURAND KP5 luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, 50 till 70 sq. ft/h Borttagningshastighet | AG8DBJ 20RD93 KP550 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/423 891 kr
AURAND KP5E luftdriven rivare, bärbar, 8 tums rengöringsområde, 80 till 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/425 602 kr
AURAND KP5V luftdriven rivare, 5 tums rengöringsområde, rakt handtag | AG8DBL 20RD95 KP5V50 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/425 358 kr
AURAND KP5EV luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 60 till 90 kvadratfot/tim Borttagningshastighet | AG8DBM 20RD96 KP5EV60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/427 344 kr
AURAND MP6 luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 3/4 tums inloppsstorlek, D-handtag | AG8DBN 20RD97 MP670 till 100 kvm / timme3 / 4 "CFM 4218 lb.-NedanC-form2.528 413 kr
AURAND MP6V luftdriven rivare, 8 tums rengöringsområde, 3/4 hk, 3/4 tums inloppsstorlek | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 till 100 kvm / timme3 / 4 "42.018 lb.8"NedanD-handtag3/430 857 kr
AURAND MP6EV luftdriven rivare, 12 tums rengöringsområde, 80 till 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/436 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND MP6E Air Powered Scarifier, 12 tums rengöringsområde, D-handtag
31 316 kr /enhet