Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDOR MOTOR BSM50N-175AA AC borstlös servomotor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXG

BALDOR MOTOR BSM50N-175AA AC borstlös servomotor, 4000 RPM, TENV

Finns i lager
Artikel: AJ6NXG Modell: BSM50N-175AA
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
19 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServomotor
Max. Nuvarande2.52
Max. Vridmoment15.93 (1.8)
Antal poler04
Resistens47.5
Fart1 HASTIGHET

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)19.21
Fartygets längd (cm)41.59
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 4.43 (0.5)
    • Tröghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 6e-005 (0.06774)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.31 / 0.712994
    • Spänningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 43.1

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentAntal polerResistensPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915655 097 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--73 353 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402165 714 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Borstlös Servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879365 714 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2575 674 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--89 042 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BSM50N-175AA AC borstlös servomotor, 4000 RPM, TENV
19 652 kr /enhet