BALDOR MOTOR CESSWDM3559T-5 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame, Stainless Steel | AJ6PXZ

BALDOR MOTOR CESSWDM3559T-5 Washdown-motor, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram, rostfritt stål

Artikel: AJ6PXZ Modell: CESSWDM3559T-5

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Effektivitet (CT-värde) 86.50%
KapslingstypTEFC
RammaterialRostfritt stål
Ram storlek145TC
Fulllastförstärkare2.9
HP3 hk
isolering klassF
IP-värde56
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd15.67 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.875 "
Spänning575 V
Vikt73 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 575 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassmotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXF CSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps106 316 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXG CSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps123 293 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXH CSSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps108 022 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt Stål | AJ6PXJ CESSWDM3545Den 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--24 017 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt stål | AJ6PXK CESSWDM3546Den 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--23 924 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXL CSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps24 276 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps24 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM3559T-5 Washdown-motor, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram, rostfritt stål