BALDOR MOTOR CEWDM3556 White Washdown Motor, 1200 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QAR

BALDOR MOTOR CEWDM3556 White Washdown Motor, 1200 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QAR Modell: CEWDM3556

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 954 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps3.6/1.8
BasRG
Nedbrytningsmoment15.3 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.51 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.21 Amps
Antal poler06
Produktion1
Fas3
Effektfaktor64
RevisionB
RPM1155
Temp. Stiga56 deg C
Typ3526M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - CWDM3556
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 11.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 11.1 LB-FT
    • Startström: 10.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdemotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps65 735 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps74 720 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps88 057 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Vit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps102 118 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23994T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps89 463 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps17 690 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3556 White Washdown Motor, 1200 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram
19 954 kr /enhet