BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RLD

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RLD Modell: ECP84106T-5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps17.8
BasRG
Nedbrytningsmoment111 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram256T
Vridmoment för full belastning29.7 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP20
Hz60
IsoleringF
KVAR2.0
Bly3 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning4.7 Amps
Antal poler02
Produktion20 HP
Fas3
Effektfaktor91
RevisionF
RPM3510
Temp. KodaT3
Temp. Stiga77 grader C
Typ0942M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 145.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 54.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2155
    • Uppdragningsmoment: 37.1 LB-FT
    • Startström: 123 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118096 884 kr
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180101 650 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180123 681 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180123 681 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176591 425 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176591 425 kr
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176598 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T ram
113 476 kr /enhet