BALDOR MOTOR EHM3546T-5 VVS-motor för allmänna ändamål, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3-fas, TEFC, 143T Ram | AJ6RWJ

BALDOR MOTOR EHM3546T-5 VVS-motor för allmänt bruk, 575V, 1800 rpm, 1 hk, 3-fas, TEFC, 143T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RWJ Modell: EHM3546T-5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Fulllastförstärkare1.2
Full belastningseffektivitet85.5
Hz60
isolering klassF
Utmatning HP1
Fas3
Effektfaktor71
Betyg40C AMB-CONT
RPM1760
Servicefaktor1.15
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • KVA-kod: L

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUR EHM2276TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-82 049 kr
BALDOR MOTOR EHM2332T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUT EHM2332TDen 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-53 330 kr
BALDOR MOTOR EHM2333T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps65 766 kr
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps79 541 kr
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUW EHM2506TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-56 333 kr
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUX EHM2511TDen 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-72 962 kr
BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps73 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3546T-5 VVS-motor för allmänt bruk, 575V, 1800 rpm, 1 hk, 3-fas, TEFC, 143T ram
20 719 kr /enhet