BALDOR MOTOR EJMM4108T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 30 hp, 3 Phase, TEFC, 286JM Frame | AJ6TCC

BALDOR MOTOR EJMM4108T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 30 hk, 3-fas, TEFC, 286JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TCC Modell: EJMM4108T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

172 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Amps72-66/33
BasRG
Nedbrytningsmoment161 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram286JM
Vridmoment för full belastning44.5 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP30
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning9.03 Amps
Antal poler02
Produktion30
Fas3
Effektfaktor90
RevisionB
RPM3520
Temp. Stiga77 grader C
Typ1042M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 182.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - JMM4108T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 76.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 57.9 LB-FT
    • Startström: 214 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareHPmotortypPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-97 328 kr
BALDOR MOTOR EJMM2334T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256JM Ram | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-111 508 kr
BALDOR MOTOR EJMM2394T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-102 730 kr
BALDOR MOTOR EJMM2506T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 7.5 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-Den 11.0-3950M77 920 kr
BALDOR MOTOR EJMM2511T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 10 hk, 3-fas, OPD, 256JM Ram | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-Den 14.3-3954M94 569 kr
BALDOR MOTOR EJMM2513T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-79 772 kr
BALDOR MOTOR EJMM2514T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 254JM Ram | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-88 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM4108T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 30 hk, 3-fas, TEFC, 286JM ram
172 780 kr /enhet