BALDOR MOTOR EM31115 Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTN

BALDOR MOTOR EM31115 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6TTN Modell: EM31115

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps3.5 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment7.7 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.6
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3420M
Antal poler2
Produktion1.000 hk
Total längd10.88 "
Fas3
Effektfaktor82
Servicefaktor1.25
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - EM3115
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 77.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 5.67 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 14.7 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 19 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 23 grader C

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---49 017 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F29 611 kr
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Den 11.7---61 341 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-46 284 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F43 484 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F35 773 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F38 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM31115 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 ramar
8 374 kr /enhet