BALDOR MOTOR EM3211T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TVV Modell: EM3211T-57

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment41 LB-FT
TullbetygKONT
Ram182T
RammaterialStål
Frekvens50.00 Hz
FulllastförstärkareDen 4.9
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3630M
Antal poler4
Produktion3.000 hk
Total längd15 "
Fas3
Effektfaktor76
Servicefaktor1.15
Fart1,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,500 rpm
Spänning400 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor EM3211T-57 motor är idealisk för pumpar, kompressorer, fläktar, materialhanteringsutrustning, verktygsmaskiner och transportörer.

Funktioner:

  • Baldor EM3211T-57 motor har OPSB (öppet slitsband) kapsling för effektiv luftcirkulation.
  • Motorns ram är gjord av kraftigt stål för strukturell styvhet.
  • Denna enhet har en standardlyftögla för att möjliggöra enkel bärbarhet.
  • Den är lämplig för montering i alla lägen på farliga platser, tack vare sin styva bas och packningsrörsboxar.
  • Denna klass F-isolerade motor kommer med kullager som har Polyrex EM-smörjning för att motstå vatten- och luftläckage.
  • Den levererar konstant effekt med 3-fas motordrift, vilket säkerställer jämn prestanda.
  • Den har en kontinuerlig driftcykel och kan arbeta med en maximal hastighet på 1765 rpm, vid omgivningstemperaturer upp till 40 grader Celsius.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad betyder kontinuerlig drift?

A. En kontinuerlig belastning är där den högsta strömmen förväntas fungera kontinuerligt i tre timmar eller mer.

F. Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?

A.

  • 1-fasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • 2-fasmotor: El strömmar genom 4-tråds (2 för varje fas) ledare.
  • 3-fasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 687 kr
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 739 kr
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.10 349 kr
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TVD EM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.10 638 kr
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ram | AJ6TWN EM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.13 471 kr
BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/4006 689 kr
BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/4007 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3211T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T ram
12 169 kr /enhet