BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGN

BALDOR MOTOR M3108-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6XGN Modell: M3108-57

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Fulllastförstärkare1.7/1
Full belastningseffektivitet73
Hz50
isolering klassB
Utmatning HP.5
Fas3
Effektfaktor67
Betyg40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Servicefaktor1.25
Spänning230/400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor Motor M3108-57 trefas öppen motor är idealisk för att driva elektriska maskiner för allmän tillverkning och vätskeöverföringstillämpningar. Denna motor är installerad på plana baser för att hantera höga vibrationer. Baldor motor FDL3733TM motorn har TEFC-kapsling för utomhusapplikationer.

Funktioner:

  • Denna motor har reversibel axelrotation för anpassning till olika applikationer.
  • Den har stålkonstruktion för att förhindra att oavsiktliga stötar skadar motorns inre komponenter.
  • Den har ett öppet hölje för full luftcirkulation inuti motorn under inomhusförhållanden.
  • Den har en styv bas för installation på plana ytor.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är varvtalet för denna trefasmotor?

S. Den levererar upp till 1425 rpm under full belastning.

F. Vilken startmetod stöds av denna motor?

S. Den startar direkt på linjen för att leverera full vridmomentkapacitet från första början.

F. Vilken trådstorlek stöds av denna Baldor trefasmotor?

S. Den stöder 18 AWG trådstorlek.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 687 kr
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 739 kr
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.10 349 kr
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TVD EM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.10 638 kr
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ram | AJ6TVV EM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.12 169 kr
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ram | AJ6TWN EM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.13 471 kr
BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/4007 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR M3108-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 ramar
6 689 kr /enhet