BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGQ

BALDOR MOTOR M3112-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6XGQ Modell: M3112-57

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Fulllastförstärkare3.2/1.9
Full belastningseffektivitet70
Hz50
isolering klassF
Utmatning HP. 75
Fas3
Effektfaktor58
Betyg40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Servicefaktor1.25
Spänning230/400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor Motor M3112-57 trefas öppen motor är idealisk för att köra tunga laster i tillverkningsanläggningar och vattenhanteringsanläggningar. Baldor trefasmotorer är idealiska för att hantera tunga elektriska belastningar under längre tid.

Funktioner:

  • Denna trefas öppna motor har reversibel axelrotation för anpassning till olika applikationer.
  • Den har stålkonstruktion, vilket eliminerar oavsiktliga stötar från att skada motorns inre komponenter.
  • Den har ett öppet hölje för full luftcirkulation inuti motorn under inomhusförhållanden.
  • Den har en styv bas för installation på plana ytor.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • INTE MIN
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken trådstorlek är idealisk för denna trefasmotor?

A. Den stöder 18 AWG-kablar på utgångssidan.

F. Vad är effektivitetsklassningen för Baldor trefas öppen motor?

A. Denna motor har en verkningsgrad på 70 procent under 100 procents belastningsförhållanden.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 687 kr
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 739 kr
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.10 349 kr
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TVD EM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.10 638 kr
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ram | AJ6TVV EM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.12 169 kr
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ram | AJ6TWN EM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.13 471 kr
BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/4006 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR M3112-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 ramar
7 444 kr /enhet