BALDOR MOTOR EM3218T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TWN Modell: EM3218T-57

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment67.85 LB-FT
TullbetygKONT
Ram184T
RammaterialStål
Frekvens50.00 Hz
FulllastförstärkareDen 8.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3646M
Antal poler4
Produktion5.000 hk
Total längd16.5 "
Fas3
Effektfaktor75
Servicefaktor1.15
Fart1,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,500 rpm
Spänning400 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3218T-57, M3218T-50
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 88.40%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 14 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 35.59 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 57.27 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 82 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 102 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 687 kr
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 739 kr
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.10 349 kr
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TVD EM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.10 638 kr
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ram | AJ6TVV EM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.12 169 kr
BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/4006 689 kr
BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasmotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/4007 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3218T-57 trefasmotor, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T ram
13 471 kr /enhet