BALDOR MOTOR UCLE153 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ram | AJ6YCD

BALDOR MOTOR UCLE153 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1-fas, TEAO, 145TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YCD Modell: UCLE153

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 662 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps12.5
BasRG
Nedbrytningsmoment11.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram145TZ
Vridmoment för full belastning4.6 LB-FT
HP1.5-3
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 14 A PH 30'LG, 2 # 18 B PH Y
MonteringF1
Ström utan belastning2.6 Amps
Antal poler02
Produktion1.5-3
Fas1
Effektfaktor95
RevisionAB
RPM3450
Typ3532LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1279L
    • Uppdragningsmoment: 9.3 LB-FT
    • Startström: 77 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTypPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC38 640 kr
BALDOR MOTOR UCL3145 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ram | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC18 053 kr
BALDOR MOTOR UCL345 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ram | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L18 799 kr
BALDOR MOTOR UCL570 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L22 216 kr
BALDOR MOTOR UCL710 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC23 825 kr
BALDOR MOTOR UCL7510 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L30 154 kr
BALDOR MOTOR UCLE1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ram | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC38 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE153 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1-fas, TEAO, 145TZ ram
18 662 kr /enhet