BALDOR MOTOR VEJMM3710T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213JM Ram | AJ6YLC

BALDOR MOTOR VEJMM3710T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YLC Modell: VEJMM3710T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Amps18.8/9.4
BasN
Nedbrytningsmoment69.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram213JM
Vridmoment för full belastning22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning4.4 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas3
Effektfaktor81
RevisionF
RPM1770
Temp. Stiga65 deg C
Typ3736M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 41.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 36.1 LB-FT
    • Startström: 70.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningRamPris
BALDOR MOTOR VEJMM3546T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143JM Ram | AJ6YKR VEJMM3546TD3.1-3/1.512.5 LB-FT176043 grader C3519M208-230/460143JM11 765 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3554T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 1.5 hk, 3-fas, TEFC, 145JM Ram | AJ6YKU VEJMM3554TD4.5-4.4/2.219.2 LB-FT176053 grader C3526M208-230/460145JM12 406 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3558T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ram | AJ6YKW VEJMM3558TB6-5.8/2.923.9 LB-FT175574 deg C3530M208-230/460145JM14 867 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3611T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182JM Ram | AJ6YKY VEJMM3611TA9-8.4/4.233.6 LB-FT176048 grader C3631M208-230/460182JM16 956 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3615T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184JM Ram | AJ6YLA VEJMM3615TA13.9-13.4/6.752.2 LB-FT175087 grader C3642M208-230/460184JM20 006 kr
BALDOR MOTOR VEJMM3714T närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215JM Ram | AJ6YLE VEJMM3714TB25.4-24/12134 LB-FT177081 deg C3752M208-230/460215JM33 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3710T närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213JM ram
28 639 kr /enhet