BALDOR MOTOR VEM3550T Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YPG

BALDOR MOTOR VEM3550T 230-fas sluten motor, 460/3600V, 60 rpm, 1.5 Hz, 143 hk, TEFC, XNUMXTC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YPG Modell: VEM3550T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment9.49 LB-FT
TullbetygKONT
Ram143TC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.9
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3520M
Antal poler2
Produktion1.500 hk
Total längd12.29 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.15
Fart3,500 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning208 V 230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.1996
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3550T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 84.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 3.61 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 17.9 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 43 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 51 grader C

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps048 736 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps049 636 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0614 164 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 936 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 912 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 924 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps046 555 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3550T 230-fas sluten motor, 460/3600V, 60 rpm, 1.5 Hz, 143 hk, TEFC, XNUMXTC ram
13 006 kr /enhet