BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Frame | AJ6ZTL

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZTL Modell: ZDVSNM3538

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
Nedbrytningsmoment8.65 LB-FT
KlassH
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.8 / .9
Vridmoment för full belastning1.49 LB-FT
HP.5TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 18
Magnetiserande ström1.4 / .7
Max. Varvtal6000
MonteringF1
Ström utan belastning0.655 Amps
Antal poler04
Produktion.5TE
Fas3
RevisionE
RPM1765
Typ3516M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.09 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1168L
    • Uppdragningsmoment: 4.54 LB-FT
    • SL Hz: 1.2
    • Startström: 7.54 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPNedbrytningsmomentKlassIsoleringisolering klassMagnetiserande strömMax. VarvtalStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-115 711 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-122 886 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-70 318 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hk---F---76 293 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ram | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-88 386 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Motor för kraftig drift, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-96 726 kr
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, 284TC Ram | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-147 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ram
38 488 kr /enhet