Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS M200CPG90SH Portgrenrör 90 Deg Flänskoppling Kort, 2 X 2 Inch Storlek | BW8QHP

BANJO FITTINGS M200CPG90SH Portgrenrör 90 graders flänskoppling kort, 2 X 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: BW8QHP Modell: M200CPG90SH
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Vinkel90 Degree
Max. Arbetstryck300 psi
Rörstorlek2 "x 2"
StilKoppling 90 grader
TypBeslag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekVinkelFärgTrycktidtabellStilTemp. RäckviddGängtypPris
BANJO FITTINGS CPLG050 Rörkoppling, 1/2 tum Fpt 150 Psi Svart | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Svart-80--20 grader till 150 grader F.NPT-tråd103SEK
BANJO FITTINGS CPLG100 Rörkoppling 1 tum Fpt 150 Psi Svart | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Svart-80--20 grader till 150 grader F.NPT-tråd103SEK
BANJO FITTINGS CPLG125 Rörkoppling 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Svart150 psi80--20 grader till 150 grader F.NPT-tråd157SEK
BANJO FITTINGS CPLG150 Rörkoppling 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Svart-80--20 grader till 150 grader F.NPT-tråd223SEK
BANJO FITTINGS CPLG200 Rörkoppling 2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Svart-80--20 grader till 150 grader F.NPT-tråd252SEK
BANJO FITTINGS CPLG025 Rörkoppling, storlek 1/4 tum, polypropen | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standard-NPT-tråd124SEK
BANJO FITTINGS 75FTP honkoppling, med gängskydd, 3/4 tums storlek | BW8GGB 75FTP--------67SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS M200CPG90SH Portgrenrör 90 graders flänskoppling kort, 2 X 2 tums storlek
247SEK /enhet