Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTERI DOCTOR 81036 Primärtråd 16 Gauge Stranded 60V XLPE Röd | AH4FHY 34GA76

BATTERY DOCTOR 81036 Primärtråd 16 gauge tvinnad 60V XLPE Röd

Finns i lager
Artikel: AH4FHY Modell: 81036Korsreferens: 34GA76

Få det Maj 8, Onsdag
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
289SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrimärtråd
FärgRed
LedarmaterialKoppar
IsoleringsmaterialTvärbunden PE
Max. Spänning60V
Nominell utanför dia.0.104 "
Antal ledare19
Spolslängd100ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-59 grader till 257 grader F.
TrådfärgRed
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeFärgLängdTrådstorlekNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTemp. RäckviddPris
BATTERIDOKTOR 81001 Primärtråd 10 mätare strängad 60V XLPE blå | AH4FHM 34GA39 81001-Blå-10 AWG0.18 "19100ft.-59 grader till 257 grader F.1 043 kr
BATTERIDOCTOR 81011 Primärtråd 12 mätare strängad 60V XLPE Grön | AH4FHN 34GA48 81011-Grön-12 AWG0.145 "19100ft.-59 grader till 257 grader F.601SEK
BATTERILÄKARE 81012 Primärtråd 12 mätare strängad 60V XLPE Röd | AH4FHP 34GA52 81012-Red-12 AWG0.145 "19100ft.-59 grader till 257 grader F.601SEK
BATTERILÄKARE 81018 Primärtråd 14 Mätare strängad 60V XLPE Grön | AH4FHQ 34GA62 81018-Grön-14 AWG0.118 "19100ft.-59 grader till 257 grader F.406SEK
BATTERIDOKTOR 81015 Primärtråd 14 Gauge Strängad 60V XLPE Svart | AH4FHR 34GA65 81015-Svart-14 AWG0.118 "19100ft.-59 grader till 257 grader F.401SEK
BATTERIDOKTOR 81020 Primärtråd 14 Gauge Stranded 60V XLPE Röd | AH4FHT 34GA67 81020-Red-14 AWG0.118 "19100ft.-59 grader till 257 grader F.406SEK
BATTERILÄKARE 81021 Primärtråd 14 Mätare strängad 60V XLPE Vit | AH4FHU 34GA68 81021-White-14 AWG0.118 "19100ft.-59 grader till 257 grader F.406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTERY DOCTOR 81036 Primärtråd 16 gauge tvinnad 60V XLPE Röd
289SEK /enhet