BLUCHER P4-9.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 4 x 9 fot 10-1 / 8 tum | AA6QXP 14N958

BLUCHER P4-9.8-316 Rör 316 rostfritt stål 4 x 9 fot 10-1/8 tum

Artikel: AA6QXP Modell: P4-9.8-316Korsreferens: 14N958
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 461 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypPush-Fit
Inuti Dia.3-31 / 32 "
Längd108 "
Material316 Rostfritt stål med EPDM-tätning
Utanför Dia.4"
Rörstorlek4"
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)305.56
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7304490005
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekPris
BLUCHER P2-0.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 9-13 / 16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"993SEK
BLUCHER P2-2.5-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 2 fot 5-1 / 2 In | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"2 230 kr
BLUCHER P2-4.9-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 4 fot 11-1 / 8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"4 001 kr
BLUCHER P2-9.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 2 x 9 fot 10-1 / 8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"6 425 kr
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Rör 316 Rostfritt stål 3 x 9-13/16 tum | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"1 115 kr
BLUCHER P3-2.5-316 Rör 316 Rostfritt stål 3 x 2 fot 5-1 / 2 In | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"2 501 kr
BLUCHER P3-4.9-316 Rör 316 Rostfritt stål 3 x 4 Feet 11-1/8 In | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"4 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLUCHER P4-9.8-316 Rör 316 rostfritt stål 4 x 9 fot 10-1/8 tum
9 461 kr /enhet