Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH GLL3-300 Självnivellerande inriktningslaser, horisontell och vertikal, interiör | CD2WXL 450W78

BOSCH GLL3-300 Självnivellerande inriktningslaser, horisontell och vertikal, interiör

Finns i lager
Artikel: CD2WXL Modell: GLL3-300Korsreferens: 450W78
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
7 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusteringslaser
Noggrannhet+/- 3/32 "@ 30 ft.
Automatisk nivelleringsområde+/- 4 grader
Automatisk avstängningJa
Höjd5 39 / 64 "
Inomhus UtomhusInteriör
IP-värde54
Laserklass2
LaserfärgRed
Längd5 29 / 32 "
NivelleringstypSjälvnivellerande
Antal strålar3
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer0
Antal injektionsflaskor0
Kraftkälla12V Li-Ion-batteri eller (4) AA-batterier
Förinställd vinkel0
ProjektionHorisontellt och vertikalt
Räckvidd med detektor300 ft.
Räckvidd utan detektor200 ft.
Roterande hastighetIcke roterande
Tråd storlek1/4-20, 5/8-11
Totalt antal injektionsflaskor0
Visuella / hörbara indikatorerBlinkande sekvens för out of level
Bredd3 11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH GLL3-300 Självnivellerande inriktningslaser, horisontell och vertikal, interiör
7 719 kr /enhet