Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7370-1 Rörmarkör Högtrycksvatten | AF8CDK 24VF98

BRADY 7370-1 Pipe Marker högtrycksvatten

Finns i lager
Artikel: AF8CDK Modell: 7370-1Korsreferens: 24VF98
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4078-F Rörmarkör Högtrycksvatten 6 till 7-7 / 8in | AF3TAE 8CP64 4078-FGul6 till 7-7 / 8 "-SvartStrap-OnTryckt plastark-256SEK
BRADY 4078-C Rörmarkör Högtrycksvatten Gul | AF3TLL 8CU94 4078-CGul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa påTryckt plastark-226SEK
BRADY 4078-B Rörmarkör Högtrycksvatten Gul | AF3TUH 8CWF2 4078-BGul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa påTryckt plastark-126SEK
BRADY 7142-1 Rörmarkör Högtrycksvatten Gul | AF3TXH 8CXC2 7142-1Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftandeTryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 4078-D Rörmarkör Högtrycksvatten Y 4 till 6 tum | AF4TBB 9J158 4078-DGul4 till 6 "-SvartKnäppa påTryckt plastark-245SEK
BRADY 4078-A Rörmarkör Högtrycksvatten 3/4 Till 1-3 / 8 | AF4WHA 9MDT5 4078-AGul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa påTryckt plastark-92SEK
BRADY 7370-4 Rörmarkör Högtrycksvatten | AF8BDR 24VF99 7370-4Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftandeTryckkänslig vinyl7"207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7370-1 Pipe Marker högtrycksvatten
6SEK /enhet