Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN 642 Vägglock | AD6WFQ 4C388

BROAN NUTONE 642 Väggkåpa

Finns i lager
Artikel: AD6WFQ Modell: 642Korsreferens: 4C388
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägglock
Passar kanalstorlek (in.)3 eller 4
Flänsstorlek6 x 6 tum.
MaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod7608200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
BROAN 641 Vägglock | AD6WKF 4C849 641Aluminium964SEK
BROAN 441 Vägglock | AE2MNF 4YG77 441Stål med aluminiumrör1 289 kr
BROAN 643 Vägglock Aluminium | AE2MNJ 4YG80 643Aluminium1 479 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 642 Väggkåpa
325SEK /enhet