BUCHANAN WT41-B Wing Twist Connector Tan 22-10awg - Förpackning med 500 | AE6YKG 5VYN1

BUCHANAN WT41-B Wing Twist Connector Tan 22-10awg - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AE6YKG Modell: WT41-BKorsreferens: 5VYN1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

822SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgTan
AnslutningstypWT41
Höjd0.73 "
Längd1.13 "
Max. Spänning600
Max. TrådkombinationMin. 2 # 20 - Max. 3 # 10 (fast)
Min. Trådkombination(2) 20 AWG
TypTwist-On
Bredd0.52 "
TrådtypSolid och strandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)48.51
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konturerad vinge fungerar som inbyggd skiftnyckel

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypFärgAnslutningstypHöjdLängdMax. SpänningTypBreddPris
BUCHANAN BT2-1 Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Koppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "324SEK
BUCHANAN BT2-500JR Wire Connector B-twist Bt2 Red - Pack of 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKoppar - fast och strandadRedBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "1 081 kr
BUCHANAN B1-250JR B-cap-kontakt Gul 22-10awg - Förpackning med 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid och strandadGulB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "767SEK
BUCHANAN B2-350JR B-cap-kontakt Röd 22-8awg - Förpackning med 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid och strandadRedB20.56 "1.16 "600Twist-On-1 432 kr
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grå 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid och strandadGråWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "666SEK
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid och strandadBlåWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "730SEK
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Förpackning med 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid och strandadOrangeWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "738SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUCHANAN WT41-B Wing Twist Connector Tan 22-10awg - förpackning om 500
822SEK /enhet