Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YAZ392NNT 2-håls Nema Smal tunga Lång fat Cu Lug | AB6XHB 22P101

BURNDY YAZ392NNT 2-håls Nema Narrow Tongue Long Barrel Cu Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XHB Modell: YAZ392NNTKorsreferens: 22P101

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls NEMA smal tunga lång fat CU-klack
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek750 kcmil
Kabelstorlek kod750 kcmil
Färg kodSvart
AnslutningstypRak fat
Die kod24
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd6.82 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilINTE MIN
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YAZ392NNT 2-håls Nema Narrow Tongue Long Barrel Cu Lug
2 163 kr /enhet