Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 059-0109 Säkringslänk, 32.05 mm längd, 1A, 440VAC

Finns i lager
Artikel: BD2MFB Modell: 059-0109

Få det Maj 15, Onsdag
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringslänk
Växelspänning440 VAC
KroppsstilCartridge
Ström1A
Diameter6.37mm
Säkringsstorlek / gruppstorlek 0
IndikatorstilUtan indikator
Längd32.05mm
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk
UppsägningstypClip
TypSäkring av hylsan
Spänning (AC)440 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0025

Produktinformation:

    • 59 serien

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierVäxelspänningKroppsstilMonteringsstilTyp av produktUppsägningstypTypSpänning (AC)Pris
BUSSMANN LKC-A-5 Säkringslänk, 5A, 100-pack | BC7RCQ LKC-A-5--PatronbladHingst-Bulta nerSäkringslänk-39SEK
BUSSMANN 40K07C Säkringslänk, 40A, 660VAC | BC7TUP 40K07C-660 VACPatronbladHingstSäkringslänk med hög brottkapacitetBulta nerBS88 British Standard Säkring660 VAC862SEK
BUSSMANN 3.6WKLSJ400 Säkringslänk, 400A, 3.6kVAC | BC8AAM 3.6WKLSJ400-3.600 k VAC---Icke-standardpatronMotorsäkringslänk3.6k VAC18 081 kr
RFQ
BUSSMANN 80CJ Säkringslänk, Snabbblåsning, 80A, 600VAC, Pack | BC8DZF 80CJ--PatronbladHingst-Bulta ner-600 VAC1 289 kr
BUSSMANN NBE-70 Traction Fuse Link, 1.5kVAC, 70A, Patron Bladsäkring | BC9DGR NBE-70NBE1.500 k VACSäkringar för kassettbladHingst-Bulta nerDragkraftssäkringslänk1.5k VAC6 430 kr
BUSSMANN 40LRC750 Säkringslänk, 750A, 750VDC | BC9PPY 40LRC750--CartridgeHållare-ClipDragkraftssäkringslänk-2 394 kr
BUSSMANN 3.6WJON650 Säkringslänk, 650A, 3.6kVAC | BC9RAB 3.6WJON650-3.600 k VAC-HingstMotorsäkringslänkar DINBulta nerMotorsäkringslänk3.6k VAC7 145 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 059-0109 Säkringslänk, 32.05 mm längd, 1A, 440VAC
341SEK /enhet