Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGC-V-4/10-R Keramisk säkring, snabbt blåsande, 400mA, 250VAC | BC9RDX

BUSSMANN AGC-V-4/10-R Keramisk säkring, snabbt blåsande, 400mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BC9RDX Modell: AGC-V-4/10-R

Få det Maj 16, Torsdag
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKeramisk säkring
KroppsstilCylindrisk bly
Ström400mA
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
Längd32.82mm
MonteringsstilBrädfäste
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)16.13
Fartygets längd (cm)80.65
Fartygets bredd (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilResistensUppsägningstypSpänning (AC)förp. Antal.Pris
BUSSMANN AGC-12-R Säkring 12a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5128SEK
BUSSMANN AGC-14-R Säkring 14a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5105SEK
BUSSMANN AGC-15-R Säkring 15a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5108SEK
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R Säkring 3-1 / 2a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5105SEK
BUSSMANN AGC-35-R Säkring 35a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5159SEK
BUSSMANN AGC-40-R Säkring 40a Agc 32vac - Förpackning med 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5136SEK
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R Säkring 6-1 / 4a Agc 250vac - Förpackning med 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSäkring-Cylindrisk1.25 "----5153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGC-V-4/10-R Keramisk säkring, snabbt blåsande, 400mA, 250VAC
41SEK /enhet