BUSSMANN AMI-40 Fordonssäkring, Slow Blow, 40A, 32VDC, Pack | BD4TGP

BUSSMANN AMI-40 fordonssäkring, långsamt slag, 40A, 32VDC, pack

Finns i lager
Artikel: BD4TGP Modell: AMI-40

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Ström40A
SäkringstypLångsamt slag
Höjd6mm
IndikatorstilElementfönster
Längd41mm
MonteringsstilHingst
UppsägningstypBulta ner
Spänning (DC)32VDC
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0076
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)30.48

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgFärg / ytaLängdTillverkare SerierMonteringsstilUppsägningstypTypPris
BUSSMANN ATC-35 Fordonssäkring, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35Säkringar-Blå grön19.3mmATCHållareBlade-15SEK
BUSSMANN FLS-40 Fordonssäkring, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40Säkringar-Grön-FLSHållareUttag för kassettlåda-117SEK
BUSSMANN MAX-25 Fordonssäkring, snabbt blåsande, 25A, 32VDC, Grå | BC8LLZ MAX-25Säkring-Grå29.21mm-HållareBlade-112SEK
BUSSMANN FMX-25LP Fordonssäkring, Slow Blow, 25A, 32VDC, Klar, 10-pack | BC8MHU FMX-25LPSäkringRensaRensa25.4mm-HållareUttag för kassettlådaKvinnlig Maxi-tidsfördröjningssäkring149SEK
BUSSMANN AGW-20 Fordonssäkring, snabbblåsande, 20A, 32VAC, 5-pack | BC8RJH AGW-20Säkring--0.88 "-HållareClip-16SEK
BUSSMANN FLN-30 Automotive Säkring, Patron Box Säkring, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30SäkringRosaRosa-FLNLåsaUttag för kassettlådaKabelnätsskydd Honavslutning Smältlänk med låsflikar117SEK
BUSSMANN FLS-30 Automotive Säkring, Patron Box Säkring, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Säkring-Rosa-FLSHållareUttag för kassettlåda-117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AMI-40 fordonssäkring, långsamt slag, 40A, 32VDC, pack
126SEK /enhet