Bussmann ANN-800 säkring är idealisk för att skydda utrustning och kretsar från potentiella skador, brandrisker och elektriska fel på grund av överströmsförhållanden genom att bryta kretsen när strömnivåerna överskrider säkra gränser.
Funktioner:
- Bussmann ANN-800 säkringsfunktioner som indikerar funktioner som ger visuell feedback i realtid om säkringens driftstatus.
- Den är gjord av en blandning av glas och melamin för hög hållfasthet och optimal prestanda.
- Denna begränsningssäkring möjliggör bultmontering för att säkerställa säker och problemfri installation.
- Den har ett enda säkringselement som ökar effektiviteten och snabbheten i kretsskyddet vid fel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur länge håller en Bussmann-säkring?
S. Bussman-säkringar håller vanligtvis i cirka tio år innan de går sönder på grund av trasiga säkringar eller, i vissa fall, åldrande problem som gör att strömmar slutar gå genom dem.
F. Vad är skillnaden mellan en säkring och en brytare?
A. Säkringar och strömbrytare delar det gemensamma syftet att avbryta det elektriska flödet, även om de använder olika mekanismer. En säkring fungerar som en metallkomponent som smälter på grund av för hög värme. Omvänt använder en strömbrytare en brytarmekanism som aktiveras när en elektrisk överbelastning detekteras.
F. Hur kontrollerar man en säkring utan en testare?
A. Använd trådavdragare för att ta bort ungefär en tum av isolering från båda ändarna av tråden. Fäst ena ledningsänden till en terminal på säkringen och den andra ledningsänden till den motsatta säkringsterminalen. Om säkringen är aktiv kommer glödlampan att lysa. Omvänt, om säkringen är trasig, kommer glödlampan att förbli släckt.