Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWH-001A6F Halvledarsäkring, snabbblåsning, 1A, 10-pack

Finns i lager
Artikel: BD3JLH Modell: FWH-001A6F
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
KroppsstilCartridge
Ström1A
Diameter6.4mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg50kA
Längd31.8mm
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0028

Produktinformation:

    • FWH_A6F-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningKroppsstilTillverkare SerierMonteringsstilTyp av produktFartUppsägningstypPris
BUSSMANN FWH-005A6F Höghastighetssäkring, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Cylindrisk---Snabbt agerande-666SEK
BUSSMANN FWH-020A6F Hög specialsäkring, 20 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmInte betygsattCartridgeBussmann FWH-A6FHållareSäkring med hög hastighetskassettHigh SpeedClip157SEK
BUSSMANN FWH-.500A6F Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 500mA, patronsäkring | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-002A6F Specialsäkring, höghastighetssäkring, snabbt slag, 2A, patronsäkring | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-010A6F Specialsäkring, 10 A, snabbt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Patron säkring-HållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip165SEK
BUSSMANN FWH-6.30A6F Specialsäkring, hög hastighet, snabbt slag, 6.3A, patronsäkring | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-PatronsäkringarFWH_A6FHållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip163SEK
BUSSMANN FWH-12.5A6F Specialsäkring, 12.5 A, snabbblåsning, 6.4 mm diameter, 31.8 mm längd | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Patron säkring-HållareSäkring med hög hastighetskassett-Clip157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWH-001A6F Halvledarsäkring, snabbblåsning, 1A, 10-pack
163SEK /enhet