Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HM60100-1CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 600max Volt 1p | AC8FCR 39P366

BUSSMANN HM60100-1CR Säkringsblock 70 till 100 Ampere 600max Volt 1p

Finns i lager
Artikel: AC8FCR Modell: HM60100-1CRKorsreferens: 39P366
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
1 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde70 till 100
Förstärkare AC70 till 100
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärdeEj tillämplig
Djup2-1 / 5 "
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.1-1 / 3 "
Kod för säkringshållareR
Säkringslängd8"
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassK5, H
Höjd2.8 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd8 2 / 3 "
Max. Förstärkare100
Max. Spänning600
Monteringsstil4 hålpanelfäste
Antal poler1
Bredd2"
Trådstorlek1/0 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN CHM1DU Säkringshållare 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriJ2.91 "2.909438SEK
BUSSMANN T30600-1C Säkringsblock 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriT1.63 "2.75 "6 004 kr
BUSSMANN T60030-1CR Säkringsblock 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriT1.44 "3.19 "371SEK
BUSSMANN S-8202-1-R Säkringsblock 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "55SEK
BUSSMANN S-8301-1-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "116SEK
BUSSMANN 4164 Säkringsblock, Maxström 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "687SEK
BUSSMANN BG3011SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HM60100-1CR Säkringsblock 70 till 100 Ampere 600max Volt 1p
1 010 kr /enhet