Bussmann LP-CC-6-1/4 säkring förhindrar spontan utlösning under motor- och utrustningsstartfaserna. Denna långsamma säkring är ihopkopplad med ett indikerande säkringsblock för att skydda en elektrisk krets när den utsätts för tunga belastningar och kortslutningar i kommersiella och industriella applikationer.
Funktioner:
- Den har en cylindrisk kropp, vilket säkerställer en sömlös och säker installation.
- Denna tidsfördröjningsreläsäkring är gjord av melamin för elektrisk isolering och mekanisk styrka.
- Den har en design med dubbla element som förbättrar skyddet och tillförlitligheten i mellanspänningskretsar.
- Denna tidsfördröjningsreläsäkring innehåller en tidsfördröjningshastighet för kontrollerad respons i specifika driftsscenarier.
- Den har en avbrottsklass på 200kA vid 600VAC och 20kA vid 150VDC, vilket möjliggör robust kretsskydd mot incidenter med hög ström.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann HEB-AA Säkringshållare: Denna in-line säkringshållare är designad för att fungera sömlöst med klass CC-säkringar med klassificeringar upp till 30A. Det är idealiskt att hålla säkringar för att förhindra faror på grund av överströmmar.
- Bussmann CHCC3DU Säkringsblock: Detta fingersäkra säkringsblock kan användas med klass CC säkringar, som erbjuder överströmsskydd.
- Bussmann HPF-RR Säkringshållare: Denna säkringshållare erbjuder panelmontering och skyddar säkringar för att förhindra överströmsrisker.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur underhåller jag denna Bussmann LP-CC-6-1/4 säkring?
A.
- Undersök regelbundet säkringshållaren, säkringskontakterna och själva säkringen för indikationer på skador, korrosion eller överhettning. Byt snabbt ut eventuella skadade komponenter.
- Se till att säkringen är korrekt dimensionerad. Att välja en säkring som är för liten kan utlösa för tidiga fel, medan en överdimensionerad säkring kanske inte ger tillräckligt skydd.
- Se till att säkringshållarens kontakter är rena och se till att de förblir fria från smuts, skräp och oxidation.
- Skydda reservsäkringar genom att förvara dem i en ren och torr miljö.
F. Hur kan jag avgöra om en säkring fungerar?
A. Placera en av multimetersonderna i ena änden av säkringen och placera den andra sonden i den motsatta änden. Om avläsningen på displayen ligger inom intervallet 0 till 5 ohm, betyder det att säkringen är i korrekt fungerande skick utan några skador.
F. Är det möjligt att testa en strömförande säkring?
A. Placera mätarledningarna på motsatta ändar av säkringen. Om den visade spänningen är försumbar eller saknas, indikerar det att säkringen fungerar korrekt. Men om en spänningsskillnad är uppenbar (som vanligtvis matchar den totala matningsspänningen), pekar detta på en trasig säkring.
F. Hur kan jag välja en lämplig säkring för min applikation?
A.
- Tänk på den vanliga driftströmmen.
- Redogör för spänningen under drift.
- Ta hänsyn till de omgivande temperaturförhållandena.
- Adressera initiala inkopplingsströmmar.
- Tänk på toppfelströmmen.
- Utvärdera den tid som krävs för att säkringen ska öppna.