BUSSMANN PLU111-WH DIN-skena terminalblock, tråd till tråd, 600V, 70A, 6 positioner

Finns i lager
Artikel: BD4UAJ Modell: PLU111-WH

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

672SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgWhite
Färg / ytaWhite
AnslutningsmetodSkruva
Ström70A
Längd47.49mm
Antal positioner6 Position
FörpackningBulk
Tonhöjd15.88mm
Typ av produktDIN-skenans terminalblock
TypSladd till sladd
Spänning600V
Spänningsvärde600V
Bredd46.99mm
Wire Gauge18 AWG till 4 AWG
Trådmätare Max4 AWG
Trådmätare Min18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 136.35

Produktvarianter

ProduktModellSpänningStrömLängdBreddWire GaugeTrådmätare MaxTrådmätare MinMonteringsstilPris
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41 mm längd, 600V, 30A, Vit | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG till 10 AWG10 AWG22 AWGDIN-skenmontering73SEK
BUSSMANN PDB220-3 terminalblock, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skruva757SEK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblock, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skruva1 664 kr
BUSSMANN HH-REC terminalblock | BC8TMM HH-REC--------98SEK
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Vit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG till 8 AWG8 AWG22 AWGDIN-skenmontering261SEK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Terminalblock | BC9BMP NFT3-A01--------87SEK
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Plint, 115A, termoplast | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Skruva533SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PLU111-WH DIN-skena terminalblock, tråd till tråd, 600V, 70A, 6 positioner
672SEK /enhet