Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SAMI-9 skyddssäkring 250 V indikerar | AB9XLH 2G470

BUSSMANN SAMI-9 Lock Säkring 250 V Indikerande

Finns i lager
Artikel: AB9XLH Modell: SAMI-9Korsreferens: 2G470

Få det Maj 15, Onsdag
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsskydd
Strömområde0 till 30
Djup1.72
För säkringsklassKlass RK, K5, H
Höjd3.82
Indikerar / indikerar inteindikerar
Längd3.82 "
Spänning250
Spänningsvärde250 / 600 VAC
Bredd0.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellIndikerar / indikerar intePris
BUSSMANN SAMI-9 Skyddssäkring 250 V Ej indikerande | AB9XLJ 2G472 SAMI-9Inte indikerande194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SAMI-9 Lock Säkring 250 V Indikerande
270SEK /enhet