Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK500 fjäderbensmutter 550 till 1250 Lb Max belastning | AB4EXK 1XJN2

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK500 fjäderbensmutter 550 till 1250 Lb Max belastning

Finns i lager
Artikel: AB4EXK Modell: SLICK500Korsreferens: 1XJN2
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderben
Höjd7 / 8 "
MaterialDacromet 320 belagt stål
Max. Ladda550 för vertikal kanal, 1250 för horisontell kanal
MetalldetekterbarJa
Tråd storlek1 / 2-13
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: För fastsättning av gängad stång och hårdvara till standard fjäderbenkanal

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK250 fjäderbensmutter 200 till 800 Lb Max belastning | AB4EXH 1XJL9 SLICK250200 för vertikal kanal, 800 för horisontell kanal1 / 4-2047SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK375 fjäderbensmutter 450 till 1100 Lb Max belastning | AB4EXJ 1XJN1 SLICK375450 för vertikal kanal, 1100 för horisontell kanal3 / 8-1652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK500 fjäderbensmutter 550 till 1250 Lb Max belastning
54SEK /enhet