CALDWELL 83EW-7.1/2-24 Spolegrip 7-1/2 t Kapacitet | AH9UTU 44N657

CALDWELL 83EW-7.1/2-24 Spolegrip 7-1/2 t Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AH9UTU Modell: 83EW-7.1/2-24Korsreferens: 44N657

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

211 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal spollyftare
Bail öppningshöjd7"
Bail öppningsbredd4"
Kautionstjocklek1"
Inuti Dia.24 "
Material ovanför borröppningen2"
Arbetsbelastningsgräns15,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Spolens inre diameter: 16"
    • Max. Spolbredd: 30 "

Produktvarianter

ProduktModellArtikelArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab 5 Ton Kapacitet | AH9UTT 44N656 83EW-5-24Vertikal spollyftare10,000 kg192 607 kr
CALDWELL 83E-5-16/20/24 Vertikal ögonlyftare, 10000 lb arbetsbelastningsgräns, 24 tum Storlek Max. Spole Inside Dia | CQ8DHW 39RK11 83E-5-16/20/24Spole-133 955 kr
RFQ
CALDWELL 83E-3-16/20/24 Vertikal ögonlyftare, 6000 lb arbetsbelastningsgräns, 24 tum Storlek Max. Spole Inside Dia | CQ8DHX 39RJ98 83E-3-16/20/24Spole-121 743 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 83EW-7.1/2-24 Spolegrip 7-1/2 t Kapacitet
211 109 kr /enhet