Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber Bit 1/32 Inch High Speed ​​Steel | AA2LAT 10P085

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber Bit 1/32 Inch High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AA2LAT Modell: 42602Korsreferens: 10P085
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.031 "
Mått typFraktionerad tum
FinishTiAlN-belagd
Flöjlängd1 / 2 "
Listnummer150 ASP
MaterialHöghastighetsstål
Total längd1.375 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypP3 delningspunkt
Shank Dia.1 / 32 "
Storlek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFinishFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A High Speed ​​Steel | AA2KUU 10N923 417710.234 "BrevTiN-belagd2.625 "3.875 "0.234 "A129SEK
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C High Speed ​​Steel | AA2KUV 10N925 417730.242 "BrevTiN-belagd2.75 "4"0.242 "C132SEK
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D High Speed ​​Steel | AA2KUW 10N926 417740.246 "BrevTiN-belagd2.75 "4"0.246 "D132SEK
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F High Speed ​​Steel | AA2KUX 10N927 417760.257 "BrevTiN-belagd2.875 "4.125 "0.257 "F145SEK
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G High Speed ​​Steel | AA2KUY 10N928 417770.261 "BrevTiN-belagd2.875 "4.125 "0.261 "G169SEK
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H High Speed ​​Steel | AA2KUZ 10N929 417780.266 "BrevTiN-belagd2.875 "4.125 "0.266 "H169SEK
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I höghastighetsstål | AA2KVA 10N930 417790.272 "BrevTiN-belagd2.875 "4.125 "0.272 "I169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber Bit 1/32 Inch High Speed ​​Steel
87SEK /enhet