Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 46718 Jobber Bit # 48 Koboltstål | AA9ZJE 1K012

CHICAGO-LATROBE 46718 Jobber Bit #48 Koboltstål

Finns i lager
Artikel: AA9ZJE Modell: 46718Korsreferens: 1K012

Få det Maj 6, Måndag
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.076 "
Mått typTrådstorlek
FinishSoft flaskor
Flöjlängd1"
GradeHeavy Duty
Listnummer550
MaterialKoboltstål
Total längd2"
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.076 "
Storlek#48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 46604 Jobber Bit 1/16 tum koboltstål | AA9VMD 1G857 466040.062 "Fraktionerad tum7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "43SEK
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber Bit 5/64 tums koboltstål | AA9VMF 1G859 466050.078 "Fraktionerad tum1"2"5 / 64 "5 / 64 "42SEK
CHICAGO-LATROBE 46606 Jobber Bit 3/32 tum Koboltstål | AA9VMH 1G861 466060.093 "Fraktionerad tum1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "44SEK
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber Bit 7/64 tums koboltstål | AA9VMK 1G863 466070.109 "Fraktionerad tum1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "48SEK
CHICAGO-LATROBE 46608 Jobber Bit 1/8 tum koboltstål | AA9VMM 1G865 466080.125 "Fraktionerad tum1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "52SEK
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber Bit 9/64 tums koboltstål | AA9VMP 1G867 466090.14 "Fraktionerad tum1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "57SEK
CHICAGO-LATROBE 46610 Jobber Bit 5/32 tum koboltstål | AA9VMR 1G869 466100.156 "Fraktionerad tum2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46718 Jobber Bit #48 Koboltstål
45SEK /enhet