Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Slagnyckel 1/2 tum Drive 9900 rpm | AA2VHD 11C941

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 9900 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VHD Modell: CP7739Korsreferens: 11C941

Få det Maj 6, Måndag
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
5 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.0
CFM @ Full belastning20.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet9900 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialMagnesium
Max. Bultkapacitet1 / 2 "
Max. Vridmoment450 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6 2 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt2.78 kg
Moment Range50 till 305 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Slagnyckel 1/2 tum Drive 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 fot.lb.6.2-7"nål5.8 lb.103 till 354 ft.-lb.25.06 325 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftnyckelnyckel, 1/2 "drivstorlek, 8900 varv/min | AA2VKD 11C995 CP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringa5.5 lb.25 till 320 ft.-lb.14.05 190 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Slagnyckel 1/2 tum | AD6PLW 46Z434 Cp8252-p701 fot.lb.6.314007.875 "nål4.4 lb.111 till 553 ft.-lb.25.43 421 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistol Grip Skiftnyckel 1/2 tum | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ringen5.4 lb.125 till 600 fot lb.30.06 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 9900 rpm
5 502 kr /enhet